FAHRION Spannzangenfutter Centro|P schlank, DIN 69893, HSK-A63, 1,0-7,0, A=160

Artikelnummer: Z00445094
EAN: 4054631057885
FAHRION Spannzangenfutter Centro|P schlank, DIN 69893, HSK-A63, 1,0-7,0, A=160
Brutto Set-Preis 182,19 € Netto 153,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, schlank

Ausführung: - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 16 Millimeter
Einstecktiefe Anschlag W/H max. 26 Millimeter
Spannbereich 1,0 - 7,0 Millimeter
Einstecktiefe Anschlag U/G max. 36 Millimeter
HSK-A 63
Spannzangen 4008E/ER11
Einstecktiefe Anschlag U/G min. 18 Millimeter
Max. Einstecktiefe ohne Anschlag E 68 Millimeter
Spannmutter HPC11M, HPC11M-DI
A mm 160
Einstecktiefe Anschlag W/H min. 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]