Ersatzkette 450 mm, für Kettenrohrzange Boss

Artikelnummer: Z00446108
EAN: 4017981120203
Gedore
Ersatzkette 450 mm, für Kettenrohrzange Boss
Inkl. Steuern: 33,52 € VE 1 Stück Netto 28,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatzkette für Kettenrohrzange Boss®

Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen durch ratschenähnliche Arbeitsweise.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Ø (″) 3/8-4
Kettenlänge (mm) 450
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen