Absetz-Zange

Artikelnummer: Z00354304
EAN: 4000896007806
Herstellernummer: 1932-1
Absetz-Zange
UVP: 102,88 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 76,06 € VE 1 Stück Netto 63,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Zum Absetzen von Blechkanten an Blechen bis 1 mm Stärke
  • Absetztiefe 12 mm
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbacken-Breite (mm) 15
Gesamtlänge (für eClass) 300
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen