Kabelschneider 280 mm

Artikelnummer: Z00427091
EAN: 4003773026891
Knipex
Kabelschneider 280 mm
Inkl. Steuern: 216,54 € VE 1 Stück Netto 181,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 9536 VDE

- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet - Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen - Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip - Mit Klemmschutz - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte

Kopf lackiert, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 9536
Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 380
Schneidwerte Kupfer/Alu D mm 52
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen