Kabelschneider, Ratschenprinzip 3-Gang, 320 mm

Artikelnummer: Z00431038
EAN: 4003773075189
Knipex
Kabelschneider, Ratschenprinzip 3-Gang, 320 mm
Inkl. Steuern: 250,84 € VE 1 Stück Netto 210,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 9536 VDE

- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb - Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen - Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet) - Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kopf poliert, Werkzeug schwarz atramentiert, Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 9536
Schneidwerte Kupfer/Alu mm2 600
Schneidwerte Kupfer/Alu D mm 60
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen