Kneifzange 180 mm, ISO 9243

Artikelnummer: Z00419045
EAN: 4003773013136
Herstellernummer: 50 00 180
Kneifzange 180 mm, ISO 9243
Inkl. Steuern: 11,35 € VE 1 Stück Netto 9,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kneifzangen

- Für härteste Beanspruchung - Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen