Rubber-Flex RFC-Spannzangen, DIN 6343, 173E, Bereich 11 - 13 mm, ORTLIEB

Artikelnummer: Z00442271
EAN: 4250284771912
Rubber-Flex RFC-Spannzangen, DIN 6343, 173E, Bereich 11 - 13 mm, ORTLIEB
Inkl. Steuern: 98,39 € VE 1 Stück Netto 82,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

173E

Max.-Ø 45 65 D1 H7 48 66 D2 49 68 D3 + 0,1 59 83 D4 min. 72 94 D5 51 75 L1 83,5 102 L2 56 66 H1 8,1 9,6 Max. Spannhub "A" 6,5 6,5

RFC 36-173E

Anwendung: - Spannbereich = Nenndurchmesser ± 1 mm - Reduktion der Rüstzeiten - Es können höhere Drehmomente übertragen werden - Oberflächenschonende Spannung durch parallele Verschiebung der Stahlsegmente - Kühlschmierstoff- und temperaturbeständig bis 100 °C - Vollständige Abdichtung gegen Kühlschmierstoffe und Späne

Lieferung in glatter Bohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bereich (mm) 11 - 13*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen