ortlieb Rubber-Flex RFC-Spannzangen, DIN 6343, 173E, Bereich 19 - 21 mm, ORTLIEB

Artikelnummer:  
Z00442275 
EAN:  
4250284771950 
Marke:  
ortlieb 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

98,39 €

Netto 82,68 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bereich 19 - 21* Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

173E

Max.-Ø 45 65 D1 H7 48 66 D2 49 68 D3 + 0,1 59 83 D4 min. 72 94 D5 51 75 L1 83,5 102 L2 56 66 H1 8,1 9,6 Max. Spannhub "A" 6,5 6,5

RFC 36-173E

Anwendung: - Spannbereich = Nenndurchmesser ± 1 mm - Reduktion der Rüstzeiten - Es können höhere Drehmomente übertragen werden - Oberflächenschonende Spannung durch parallele Verschiebung der Stahlsegmente - Kühlschmierstoff- und temperaturbeständig bis 100 °C - Vollständige Abdichtung gegen Kühlschmierstoffe und Späne

Lieferung in glatter Bohrung.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben