• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €

PROJAHN ERGO Multifunktionszange 45° 200 mm PROJAHN Made in Germany

Artikelnummer:  
Z00007568 
EAN:  
4000146017906 
Herstellernummer:  
4611-200 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Artikel aktuell nicht lieferbar

32,40 €

Netto 27,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 200 mm
Größe/Size 200 mm
Typ ERGO Multifunktionszange 45°
Typ / Model ERGO Multifunktionszange 45°
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Multifunktions-Elektrozange
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ERGO Multifunktions-Elektrozange 45°

  • Schonendes und ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisches Zangendesign
  • Vereint viele Funktionen in einem Werkzeug
  • Höchster Qualitäts-Standard
  • Die mit PROLine gekennzeichneten Zangen werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft.
  • Qualität "Made in Germany/Europa"
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben