ER-Spannzangenfutter, DIN 2080, SK40, 2-20, A=50 mm, Ø-50 mm, 470/ER32

Artikelnummer: Z00445055
EAN: 4250122600107
ER-Spannzangenfutter, DIN 2080, SK40, 2-20, A=50 mm, Ø-50 mm, 470/ER32
Inkl. Steuern: 43,78 € VE 1 Stück Netto 36,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Spannzangenfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Spannzangen ER/ESX. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 470E/ER 32
Spannbereich mm 2,0 - 20
A mm 50
Ø (mm) 50
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen