ER-Spannzangenfutter, DIN 69871, Form AD, kurz, SK50, Ø-63 mm, 472E/ER40

Artikelnummer: Z00447841
EAN: 4250122602460
ER-Spannzangenfutter, DIN 69871, Form AD, kurz, SK50, Ø-63 mm, 472E/ER40
Inkl. Steuern: 68,13 € VE 1 Stück Netto 57,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

A=63mm

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Spannzangen Typ ER. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

A = 63 mm, kurz

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 472E/ER40
Spannbereich mm 3 - 26
Ø (mm) 63
SK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen