ER-Spannzangenfutter, DIN 69880, Form E4, VDI 40, Ø-40, 2-20 mm

Artikelnummer: Z00436997
EAN: 4260073574341
ER-Spannzangenfutter, DIN 69880, Form E4, VDI 40, Ø-40, 2-20 mm
Inkl. Steuern: 70,40 € VE 1 Stück Netto 59,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Spannzangenhalter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Für Aufnahme von Spannzangen nach DIN 6499 Typ ER/ESX. Werkzeughalter in Standardausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 75
d4 mm 50
VDI 40
Spannzangen 470E/ER32
D3 mm 83
D1 mm 40
Spannbereich 2 - 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen