ER-Spannzangenfutter, kurz, DIN 1835, Schaft-Ø-25mm, 1,5-16 mm

Artikelnummer: Z00447302
EAN: 26525000050
ER-Spannzangenfutter, kurz, DIN 1835, Schaft-Ø-25mm, 1,5-16 mm
Inkl. Steuern: 85,38 € VE 1 Stück Netto 71,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurz

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kurze Ausführung

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 430 E/ER25
Spannbereich mm 1,5 - 16
Ø (mm) 42
Schaft-Ø D (mm) 25
l1 mm 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen