ER-Spannzangenfutter, kurz, DIN 1835, Schaft-Ø-32mm, 2,5-20 mm

Artikelnummer: Z00447305
EAN: 26632000060
ER-Spannzangenfutter, kurz, DIN 1835, Schaft-Ø-32mm, 2,5-20 mm
Inkl. Steuern: 134,27 € VE 1 Stück Netto 112,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurz

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kurze Ausführung

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 470 E/ER32
Spannbereich mm 2,5 - 20
Ø (mm) 50
Schaft-Ø D (mm) 32
l1 mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen