ER-Spannzangenfutter-Verlängerung, DIN 1835, Schaft-Ø-16 mm, 1-10 mm

Artikelnummer: Z00447298
EAN: 4250122670001
ER-Spannzangenfutter-Verlängerung, DIN 1835, Schaft-Ø-16 mm, 1-10 mm
Inkl. Steuern: 45,01 € VE 1 Stück Netto 37,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lang

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lange Ausführung

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 426 E/ER16
Spannbereich mm 1,0 - 10
Ø (mm) 32
Schaft-Ø D (mm) 16
l1 mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen