ER-Spannzangenfutter-Verlängerung, DIN 1835, Schaft-Ø-20 mm, 2-16 mm

Artikelnummer: Z00447299
EAN: 4250122670018
ER-Spannzangenfutter-Verlängerung, DIN 1835, Schaft-Ø-20 mm, 2-16 mm
Inkl. Steuern: 40,86 € VE 1 Stück Netto 34,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lang

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lange Ausführung

Ausführung: Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 430 E/ER25
Spannbereich mm 2,0 - 16
Ø (mm) 42
Schaft-Ø D (mm) 20
l1 mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen