Quality Brand OZ-Spannzange, DIN 6388, Form A, 410E, 6 mm

Artikelnummer: Z00448563
EAN: 4049794056714
Quality Brand OZ-Spannzange, DIN 6388, Form A, 410E, 6 mm
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 1 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

410E

410E (D = 25,20/L = 40)

Ausführung: Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Langer Spannbereich durch beidseitig 4-fach Schlitzung. Super-gefinishte Oberfläche; RZ Mantelfläche <= 1,6 µm . Alle Längskanten entgratet und verrundet. Vorteile: - Besserer Rundlauf (achsparallele Spannung im Konus, kein Taumeln) - Höhere Spannkraft (durch höheren Traganteil) - Höhere Systemsteifigkeit (geeignet zum Hochvorschubfräsen) - Höhere Werkzeugstandzeit

Anwendung: Form A Beidseitig 4-fach geschlitzt. Besonders geeignet zur Aufnahme von Fräsern mit Zylinderschaft, durch größeren Traganteil der Spannzange. Spannüberbrückung h10, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen