Quality Brand OZ-Spannzangenfutter, DIN 2080, SK50, 2-25, A=71 mm, Ø-60 mm, 444E/462E

Artikelnummer: Z00445062
EAN: 4250122600053
Quality Brand OZ-Spannzangenfutter, DIN 2080, SK50, 2-25, A=71 mm, Ø-60 mm, 444E/462E
Brutto Set-Preis 80,94 € Netto 68,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OZ-Spannzangenfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Spannzangen mit Kegel 1:10. Kugelgelagerte Spannmutter mit Sprengring, zum mühelosen Entfernen der Spannzange. Beim Lösen wird die Spannzange aus dem Konus gezogen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 71
SK 50
Ø 60 Millimeter
Spannzangen 444E/462E
Spannbereich 2,0 - 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]