OZ-Spannzangenfutter, DIN 6980, Form E3, VDI 40, Ø-40, 2-25 mm

Artikelnummer: Z00437000
EAN: 4260073574198
OZ-Spannzangenfutter, DIN 6980, Form E3, VDI 40, Ø-40, 2-25 mm
Inkl. Steuern: 100,83 € VE 1 Stück Netto 84,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OZ-Spannzangenhalter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Zur Aufnahme von OZ-Spannzangen nach DIN 6388 A/B. Werkzeughalter in Standardausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 444/462E
Spannbereich mm 2 - 25
VDI 40
d4 mm 60
B mm 75
D3 mm 83
D1 mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen