Spannzangenfutter, DIN 69871, Form AD, SK40, 2-25 mm, A=100 mm, Ø-60 mm

Artikelnummer: Z00444974
EAN: 4250122602040
Spannzangenfutter, DIN 69871, Form AD, SK40, 2-25 mm, A=100 mm, Ø-60 mm
Inkl. Steuern: 69,10 € VE 1 Stück Netto 58,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenfutter für OZ-Spannzangen

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Für Spannzangen System Ortlieb, mit Kegel 1:10. Kugelgelagerte Spannmutter mit Sprengring, zum mühelosen Entfernen der Spannzangen. Beim Lösen wird die Spannzange aus dem Konus gezogen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 444E/462 E
Spannbereich mm 2 - 25
A mm 100
Ø (mm) 60
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen