Spannzangenfutter für ER-Spannzangen, DIN 69893, HSK-A 63, 2,0-16, Ø 42

Artikelnummer: Z00436378
EAN: 4250122620181
Spannzangenfutter für ER-Spannzangen, DIN 69893, HSK-A 63, 2,0-16, Ø 42
Inkl. Steuern: 73,95 € VE 1 Stück Netto 62,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spannzangenfutter für ER-Spannzangen

Ausführung: Für Spannzangen Typ ER. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 430E/ER25
Spannbereich mm 2,0 - 16
A mm 100
Ø (mm) 42
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen