Spannzangenfutter für ER-Spannzangen, DIN 69893, HSK-A 63, 3,0-26, Ø 63

Artikelnummer: Z00436380
EAN: 4250122620228
Spannzangenfutter für ER-Spannzangen, DIN 69893, HSK-A 63, 3,0-26, Ø 63
Inkl. Steuern: 78,31 € VE 1 Stück Netto 65,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzangenfutter für ER-Spannzangen

Ausführung: Für Spannzangen Typ ER. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 472E/ER40
Spannbereich mm 3,0 - 26
A mm 120
Ø (mm) 63
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen