Kabelbinderzange 2,4-4,8mm Weidmüller

Artikelnummer: Z00300548
EAN: 4030884862797
Herstellernummer: 486279
Kabelbinderzange 2,4-4,8mm Weidmüller
Inkl. Steuern: 54,94 € VE 1 Stück Netto 46,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kabelbinderzange Anwendung: Zum Spannen und Abschneiden von Kabelbindern mit Breite von 2,5 bis 4,8 mm, Dicke bis 1,5 mm. Zum Bündeln von Kabeln bis zu einer Gesamtdicke von 100 mm. Attribute: Gewicht: 260 g, Länge: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen