Schuhlöffel 58 cm rostfrei

Artikelnummer: Z00510419
EAN: 4043936008128
Herstellernummer: 100.161
Schuhlöffel 58 cm rostfrei
Inkl. Steuern: 4,86 € VE 1 Stück Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl rostfrei.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 100.161
Material Edelstahl rostfrei
Größe 58 cm
EGUFER-Nummer 523523
Bruttolänge (mm) 510
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttobreite (mm) 45
Ausfuehrung extra lang

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen