Platten-Entmagnetisiergerät, 200 x 170 x 70 mm, 230/50 Hz

Artikelnummer: Z00415914
EAN: 4250284773985
Herstellernummer: MZ04502-1
Platten-Entmagnetisiergerät, 200 x 170 x 70 mm, 230/50 Hz
Inkl. Steuern: 227,53 € VE 1 Stück Netto 191,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Platten-Entmagnetisiergeräte

Ausführung: - Zwei geteilte Polplatten, lamelliert, aus Siliciumblech mit geringem Leistungsverlust - ED max. ca. 30 Minuten Anwendung: - Problemloses Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus - Das Entmagnetisieren erfolgt durch ein- oder mehrmaliges Fahren des Werkstückes in gleicher Richtung über die Polplatte - Kontrolllampe zeigt Betriebsbereitschaft an

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 200 Millimeter
Höhe (mm) 70
Breite (mm) 170
Leistung VA 150 Volt-Ampere pro Kilogramm
Spannung Volt 230/50 Hertz
Polfläche 200 x 170 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen