Stabgreifer aus Neodym, Ø-10 mm, Passung h6

Artikelnummer: Z00424582
EAN: 4250284774906
Herstellernummer: GM11108-3
Stabgreifer aus Neodym, Ø-10 mm, Passung h6
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabgreifer aus Neodym

Bei Greifermagneten handelt es sich um Magnetsysteme, die aufgrund ihres Aufbaus nur eine Haftfläche haben. Diese Aufbauform macht es möglich, die räumliche Wirkung des Magnetfeldes zu begrenzen, so dass es nicht zu einer Aufmagnetisierung des gesamten, mit dem Greifermagneten in Berührung stehenden Werkstückes oder des Maschinenelementes kommt.

Ausführung: - In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6 - Einsatztemperatur bis 80 °C Anwendung: - Für den Einbau in Vorrichtungen und Maschinenbauteilen. Befestigung erfolgt durch Einpressen oder Einkleben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mindesthaftkraft (N) 45
L mm 20
Kürzbar A (mm) 8,0
Ø D (mm) 10
Abstand zur Eisenwandung (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen