Türkeile transparent klein 2 Stück

Artikelnummer: Z00510644
EAN: 4001275082483
Herstellernummer: STAR8248
Türkeile transparent klein 2 Stück
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

STAR
Türkeile
  • Hartgummi
  • verhindert Beschädigungen an den Wänden un Tapeten sowie Zuschlagen von Türen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl (Stück) 2
Werks-Nr. STAR8248
Größe 9,5 x 3,5 x 1,3 cm
Farbe transparent
EGUFER-Nummer 508248
Bruttovolumen (m³) 0,003
Bruttolänge (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 200
Bruttobreite (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen