styro Duo mit 4 Fächern styrodoc/268020298, grau/schwarz, B485xH153xT331mm

Artikelnummer: Z00015263
EAN: 7612176107792
Herstellernummer: 268020298
styro Duo mit 4 Fächern styrodoc/268020298, grau/schwarz, B485xH153xT331mm
Inkl. Steuern: 30,69 € VE 1 Stück Netto 25,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die clevere Alternative zur Schubladenbox • einsetzbar als Drucker-, Faxstation, Papierablage • am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/schwarz
Format B 485 x H 153 x T 331 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen