styro styro Sortierstation Duo mit 6 Fächern 268020338, grau/blau, 485x223x331mm

Artikelnummer: Z00015264
EAN: 7612176106634
Herstellernummer: 268020338
styro styro Sortierstation Duo mit 6 Fächern 268020338, grau/blau, 485x223x331mm
Brutto Set-Preis 35,68 € Netto 29,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die clevere Alternative zur Schubladenbox • einsetzbar als Drucker-, Faxstation, Papierablage • am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/blau
Format B 485 x H 223 x T 331 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]