styro Sortierstation Duo mit 6 Fächern 268020398, grau/schwarz, 485x223x331mm

Artikelnummer: Z00015266
EAN: 7612176107808
Herstellernummer: 268020398
styro Sortierstation Duo mit 6 Fächern 268020398, grau/schwarz, 485x223x331mm
Inkl. Steuern: 36,78 € VE 1 Stück Netto 30,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die clevere Alternative zur Schubladenbox • einsetzbar als Drucker-, Faxstation, Papierablage • am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/schwarz
Format B 485 x H 223 x T 331 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen