styro styro Sortierstation Duo JUMBO mit 4 Fächern 268022238, grau/blau,485x293x331mm

Artikelnummer: Z00015278
EAN: 7612176107921
Herstellernummer: 268022238
styro styro Sortierstation Duo JUMBO mit 4 Fächern 268022238, grau/blau,485x293x331mm
Inkl. Steuern: 37,02 € VE 1 Stück Netto 31,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Grundeinheit mit 2 Etagen und 4 Fächern • 2 Fächer breit • einfache Steckmontage, viele Komibinationen • Fachhöhe innen: 12,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 485 x H 293 x T 331 mm
Farbe grau/blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen