styro Sortierstation trio 12 Fächern 268030438,grau/blau,B723xH293xT331mm,293mm

Artikelnummer: Z00015269
EAN: 7612176104371
Herstellernummer: 268030438
styro Sortierstation trio 12 Fächern 268030438,grau/blau,B723xH293xT331mm,293mm
Inkl. Steuern: 64,15 € VE 1 Stück Netto 53,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kombinierbar mit Sortierstationen • aufstockbar mit Erweiterungsmodulen • einfache Steckmontage • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/blau
Format B 723 x H 293 x T 331 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen