styro Sortierstation trio mit 24 Fächern 268030838,grau/blau,723x331x573mm,573mm

Artikelnummer: Z00011726
EAN: 07612176104692
Herstellernummer: 268030838
styro Sortierstation trio mit 24 Fächern 268030838,grau/blau,723x331x573mm,573mm
Inkl. Steuern: 112,16 € VE 1 Satz Netto 94,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kombinierbar mit Sortierstationen • aufstockbar mit Erweiterungsmodulen • einfache Steckmontage • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 723 x 331 x 573 mm
Farbe grau/blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen