styro Sortierstation trio mit 9 Fächern 268030338, grau/blau, 723x223x331mm

Artikelnummer: Z00015258
EAN: 07612176104296
Herstellernummer: 268030338
styro Sortierstation trio mit 9 Fächern 268030338, grau/blau, 723x223x331mm
Inkl. Steuern: 66,71 € VE 1 Stück Netto 56,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kombinierbar mit Sortierstationen • aufstockbar mit Erweiterungsmodulen • einfache Steckmontage • für DIN A4 bis C4 Formate • Fachhöhe innen: 5,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 723 x H 223 x T 331 mm
Farbe grau/blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen