Sortimentskasten 11403 B.90mm T.90mm H.40mm Ku.weiß

Artikelnummer: Z00034061
EAN: 4006676016921
Herstellernummer: 11403- 00000
Sortimentskasten 11403 B.90mm T.90mm H.40mm Ku.weiß
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 20 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · zum Lagern von Schrauben, Nägeln, Klammern usw. · stabil und pflegeleicht · variabel platzierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Breite (mm) 90
Tiefe (mm) 90
Höhe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen