Sortimentskasten 4-32; 32 Fächer

Artikelnummer: Z00419313
EAN: 5733439115414
Sortimentskasten 4-32; 32 Fächer
Inkl. Steuern: 13,39 € VE 1 Stück Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sortimentskasten

Sortimentskästen aus schlagfestem Polypropylen, schwarz, mit festen oder losen Einteilungen, Schiebeverschluss und transparentem Deckel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 57
Typ 4-32
Einteilungen 32, fest
Tiefe (mm) 261
Breite (mm) 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen