Sortimentskasten 4x8-15; 15 Einsätze

Artikelnummer: Z00419314
EAN: 5733439112987
Sortimentskasten 4x8-15; 15 Einsätze
Inkl. Steuern: 19,50 € VE 1 Stück Netto 16,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sortimentskasten

Sortimentskästen aus schlagfestem Polypropylen, schwarz, mit festen oder losen Einteilungen, Schiebeverschluss und transparentem Deckel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 338
Einteilungen 15, lose
Tiefe (mm) 261
Höhe (mm) 57
Typ 4 x 8-15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen