Sortimentskasten B.338xT.261xH.57mm 17Fächer m.U-Profil-Deckel a.PP

Artikelnummer: Z00059306
EAN: 5733439136228
Herstellernummer: 136228
Sortimentskasten B.338xT.261xH.57mm 17Fächer m.U-Profil-Deckel a.PP
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Stück Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · mit stabilem U-Profil-Deckel und ergonomisch geformten Tragegriff · 3 starke Scharniere · Schiebeverschlüsse · der Innenraum kann durch die mitgelieferten herausnehmbaren Fach-Einsätze nach Bedarf unterteilt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 57
Tiefe (mm) 261
Anzahl Fächer 17
Material Polypropylen
Breite (mm) 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen