Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 0, Schaft-Ø-10 mm

Artikelnummer: Z00437310
EAN: 4019208070285
Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 0, Schaft-Ø-10 mm
Inkl. Steuern: 144,22 € VE 1 Stück Netto 121,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndorne ohne Spannhülsen

Anwendung: Rund- und Planlaufkontrolle, leichte Dreh- und Schleifarbeiten, Aufnahme zwischen Spitzen. Besondere Merkmale: Manuell betätigt, zylindrisch spannend, großer Spannbereich, Rundlauf 0,01 mm.

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 10 - 12,5
Schaft-Ø A (mm) 10
E mm 45
F mm 3
B mm 5,5
Größe 0
Länge (l) (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen