Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 4, Schaft-Ø-19 mm

Artikelnummer: Z00437314
EAN: 4019208070322
Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 4, Schaft-Ø-19 mm
Inkl. Steuern: 112,28 € VE 1 Stück Netto 94,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndorne ohne Spannhülsen

Anwendung: Rund- und Planlaufkontrolle, leichte Dreh- und Schleifarbeiten, Aufnahme zwischen Spitzen. Besondere Merkmale: Manuell betätigt, zylindrisch spannend, großer Spannbereich, Rundlauf 0,01 mm.

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 4
Spannbereich 19 - 23,0 Millimeter
Größe 4
Schaft-Ø A 19 Millimeter
B mm 10,5
E mm 80
Länge (l) 170 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen