Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 6, Schaft-Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00437316
EAN: 4019208070346
Spanndorn ohne Spannhülse, Größe 6, Schaft-Ø-25 mm
Inkl. Steuern: 123,08 € VE 1 Stück Netto 103,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndorne ohne Spannhülsen

Anwendung: Rund- und Planlaufkontrolle, leichte Dreh- und Schleifarbeiten, Aufnahme zwischen Spitzen. Besondere Merkmale: Manuell betätigt, zylindrisch spannend, großer Spannbereich, Rundlauf 0,01 mm.

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 25 - 37,0
Schaft-Ø A (mm) 25
E mm 100
F mm 4
B mm 14,4
Größe 6
Länge (l) (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen