Spanneisen, einfach gekröpft, DIN 6316, 18,0 x 125, M16/ M18

Artikelnummer: Z00445410
EAN: 4020772071066
Spanneisen, einfach gekröpft, DIN 6316, 18,0 x 125, M16/ M18
Inkl. Steuern: 15,28 € VE 1 Stück Netto 12,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, einfach gekröpft

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Einfach gekröpft, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E1 mm 51,5
A mm 25
B2 mm 50
L 125 Millimeter
E2 mm 40
C mm 20
Schrauben M16/M18
B3 mm 25
B1 mm 18,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen