Spanneisen, einfach gekröpft, DIN 6316, 26,0 x 250, M24

Artikelnummer: Z00445415
EAN: 4020772071110
Spanneisen, einfach gekröpft, DIN 6316, 26,0 x 250, M24
Inkl. Steuern: 57,07 € VE 1 Stück Netto 47,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, einfach gekröpft

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Einfach gekröpft, aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M24
C mm 25
E1 mm 76,5
E2 mm 80
A mm 35
B1 mm 26,0
B2 mm 70
B3 mm 35
L mm 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen