Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 11,0 x 80, M10

Artikelnummer: Z00445377
EAN: 1234
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 11,0 x 80, M10
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 1 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M10
E1 mm 15
E2 mm 30
A mm 15
B1 mm 11,0
B2 mm 30
B3 mm 12
L mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen