Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 14,0 x 100, M12/ M14

Artikelnummer: Z00445378
EAN: 4020772070038
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 14,0 x 100, M12/ M14
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M12/M14
E1 mm 21
E2 mm 40
A mm 20
B1 mm 14,0
B2 mm 40
B3 mm 14
L mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen