Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 18,0 x 125, M16/ M18

Artikelnummer: Z00445380
EAN: 1234
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 18,0 x 125, M16/ M18
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M16/M18
E1 mm 26
E2 mm 45
A mm 25
B1 mm 18,0
B2 mm 50
B3 mm 18
L mm 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen