Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 22,0 x 20, M20/ M22

Artikelnummer: Z00445383
EAN: 4020772070083
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 22,0 x 20, M20/ M22
Inkl. Steuern: 24,24 € VE 1 Stück Netto 20,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M20/M22
E1 mm 30
E2 mm 80
A mm 30
B1 mm 22,0
B2 mm 60
B3 mm 22
L mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen