Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 26,0 x 200, M24

Artikelnummer: Z00445384
EAN: 4020772070090
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 26,0 x 200, M24
Inkl. Steuern: 27,20 € VE 1 Stück Netto 22,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B1 mm 26,0
B3 mm 26
B2 mm 70
L 200 Millimeter
Schrauben M24
A mm 30
E1 mm 35
E2 mm 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen