Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 33,0 x 315, M30

Artikelnummer: Z00445387
EAN: 4020772070120
AMF
Spanneisen aus Vergütungsstahl, DIN 6314, gerade, 33,0 x 315, M30
Inkl. Steuern: 88,56 € VE 1 Stück Netto 74,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M30
E1 mm 45
E2 mm 130
A mm 50
B1 mm 33,0
B2 mm 80
B3 mm 34
L mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen