Spanneisen Nr.6310 14-M12x14x125 leicht m.Unterlegscheibe

Artikelnummer: Z00067230
EAN: 4020772376895
Herstellernummer: 376897
AMF
Spanneisen Nr.6310 14-M12x14x125 leicht m.Unterlegscheibe
Inkl. Steuern: 105,47 € VE 1 Stück Netto 88,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leichte Bauweise · mit Unterlegscheibe, diese ist mit dem Spanneisen verbunden Anwendung: Das Spanneisen wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten, Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt Vorteile: Gewichtseinsparung durch die leichte Bauweise. Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig. Die Unterlegscheibe ist unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden. Hinweis: Zum Spannen können wahlweise Spannschrauben DIN 787, Stiftschrauben DIN 6379 und Zylinderschrauben DIN 912 verwendet werden B1=14mm E1=49mm E2=63mm H=0 - 45mm L=125mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube (mm) M12 x 14 x 125
Nut (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen